• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

P290 ACK1.5-3-2.8-W150-18 Fræsere med forlænget kærv og 12 og 18 mm langkantede skær

Art.-nr.: 3106251
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3106251
EAN/GTIN 7291075317411
Producentnummer 3106251
L-nummer L23980 2320

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC) 1-1/2″, skæring element Count (CICT) 12, dybde af skæring maksimum (APMX) 2,8 ″, fløjte Count (NOF) 3, samlet længde (AAL) 6,3 ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 12
  • Maksimal skæredybde (APMX): 2,8″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Identifikation af masterindsats (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Samlet længde (OAL): 6,3″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle