BLP D25-90-170-W25 Freză cu trei caneluri cu vârf cu bilă de 240°, complet eficient, pentru Plăcuță cu două fețe

Cod articol.: 3106897
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3106897
EAN / GTIN 7291075347395
Număr producător 3106897
L-Număr L23980 964

Descriere

Descriere:

Freză cu trei caneluri cu vârf cu bilă de 240°, complet eficient, pentru plăcuţă cu două fețe

Caracteristică:

  • Conicitatea corpului (BHTA): 240 Grade
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 12.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 18.75 mm
  • Lungime funcţională (LF): 138 mm
  • Lungimea capului (LH): 90 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): BLR D250-MFW
  • Lungime totală (OAL): 170 mm
  • Tip de coadă Weldon