BLP D25-90-170-W25 Fresadora de cabeça esférica de 3 cortes e 240° para pastilhas reversíveis de dupla face

N.º do artigo: 3106897
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3106897
EAN/GTIN 7291075347395
Número do fabricante 3106897
Número L L23980 964

Descrição

Descrição:

Fresa de haste com WSP, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 25 mm, diâmetro (DC/DCX) 25 mm, número de corpos de corte (CICT) 3, comprimento máximo de corte (APMX) 18,75 mm, comprimento total (OAL) 170 mm, haste de fixação Weldon, haste de fixação Weldon

Característica:

Ângulo de conicidade da meia-corpo (BHTA) 240 graus Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Weldon Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 25 mm Propriedade do líquido de arrefecimento (CSP) Coolant Thru Raio do canto (RE) 12,5 mm Diâmetro de corte (DC) 25 mm Diâmetro (DC/DCX) 25 mm Direção (MÃO) Mão direita Número de corpos de corte (CICT) 3 Comprimento máximo de corte (APMX) 18,75 mm Comprimento funcional (LF) 138 mm Comprimento da cabeça (LH) 90 mm Designação da placa de corte (MIID) BLR D250-MFW Comprimento total (OAL) 170 mm Haste de fixação Weldon

Produtos adequados