• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BLP D25-90-170-W25 3-schneidiger 240°-Kugelkopffräser für doppelseitige Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3106897
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3106897
EAN / GTIN 7291075347395
Herstellernummer 3106897
L-Nummer L23980 964

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 18.75 mm, Gesamtlänge (OAL) 170 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 240 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckenradius (RE) 12.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 18.75 mm
  • Funktionslänge (LF) 138 mm
  • Kopflänge (LH) 90 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) BLR D250-MFW
  • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon