BLP D25-90-170-W25 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106897
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3106897
EAN / GTIN 7291075347395
Gyártó száma 3106897
L-szám L23980 964

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, ülésátmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, átmérő (DC/DCX) 25 mm, betétek száma (CICT) 3, vágóélhossz max. (APMX) 18,75 mm, teljes hossz (OAL) 170 mm, ülésméret kód Weldon, üléshossz Weldon.

Jellemző:

  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 240 fok
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Sarok sugara (RE) 12,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 18,75 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 138 mm
  • Fej hossza (bal) 90 mm
  • A vágólap (MIID) BLR D250-MFW leírása
  • Teljes hossz (OAL) 170 mm
  • Weldon tengely

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz