S890 FSN D4.0-11-1.50-R13 Planfræsere med dobbeltsidede firkantede skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3106095
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3106095
EAN/GTIN 7291075290417
Producentnummer 3106095
L-nummer L23980 2143

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC / DCX) 3,862″, skæring element Count (CICT) 11, navdiameter (DHUB) 3,23 ″, samlet længde (OAL) 2,047 ″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3,862″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 3,862″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 11
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,047″
  • Navdiameter (DHUB): 3,23″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): S890 SNMU 1305PNR
  • Samlet længde (OAL): 2,047″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 89 grader
  • Brugbar længde (LU): 2,043″