S890 FSN D100-11-32-R13 Planfræsere til dobbeltsidede platter med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3106068
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3106068
EAN/GTIN 7291075290134
Producentnummer 3106068
L-nummer L23980 308

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 96,5 mm, antal skår (CICT) 11, navdiameter (DHUB) 70 mm, samlet længde (OAL) 51,1 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 96,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 96,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 11
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,2 mm
  • Navdiameter (DHUB) 70 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Samlet længde (OAL) 51,1 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 89 grader