S890 SNMU 1305PNTR IC808 Firkantede, dobbeltsidede skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 5606904
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5606904
EAN/GTIN 7291075290257
Producentnummer 5606904
L-nummer L23910 103

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 9 mm, diameter indercirkel (IC) 13 mm, skærepladetykkelse (S) 5,6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 9 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9 mm
  • Diameter InCircle (IC) 13 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 8