F90LN D100-10-32AFR CA11 Justerbare 90° planfræsere (til PCD/CBN-platter)

Art.-nr.: 3105796
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3105796
EAN/GTIN 7291075124804
Producentnummer 3105796
L-nummer L23980 1131

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, antal skærekroppe (CICT) 10, navdiameter (DHUB) 97 mm, samlet længde (OAL) 55 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 97 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Samlet længde (OAL) 55 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader