F90LN D100-10-32AFR CA11 Adjustable 90° Face Mills (used mainly for PCD/CBN inserts)

Réf.: 3105796
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3105796
EAN / GTIN 7291075124804
Réf. fabricant 3105796
Article hors catalogue L23980 1131

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Diamètre moyeu (DHUB) 97 mm, Longueur hors tout (OAL) 55 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 97 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Longueur hors tout (OAL) 55 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees