F90LN D100-10-32AFR CA11 Freză frontală reglabile la 90° (pentru Plăcuţă PCD/CBN)

Cod articol.: 3105796
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3105796
EAN / GTIN 7291075124804
Număr producător 3105796
L-Număr L23980 1131

Descriere

Descriere:

Freză frontală reglabile la 90° (pentru Plăcuţă PCD/CBN)

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 100 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 97 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Gesamtlänge (OAL) 55 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript