Regulowane frezy czołowe 90° (do płytek wymiennych PCD/CBN)

Nr art.: 3105796
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3105796
EAN / GTIN 7291075124804
Numer producenta 3105796
Numer L L23980 1131

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm, średnica (DC/DCX): 100 mm, liczba elementów tnących (CICT): 10, średnica piasty (DHUB): 97 mm, długość całkowita (OAL): 55 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 100 mm
  • Średnica (DC/DCX) 100 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 10
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 5 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 97 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Długość całkowita (OAL) 55 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni