• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F90LN D100-10-32AFR CA11 Einstellbare 90°-Plan-Eckfräser (für PKD/CBN-Wendeschneidplatten)

Artikel-Nr.: 3105796
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3105796
EAN / GTIN 7291075124804
Herstellernummer 3105796
L-Nummer L23980 1131

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Nabendurchmesser (DHUB) 97 mm, Gesamtlänge (OAL) 55 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 100 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 97 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Gesamtlänge (OAL) 55 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees