HTP D1.00-2-L08-C1.0-LN10 Sidestempler med tangentielt fastspændte platter med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3105124
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGPLUNGE
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105124
EAN/GTIN 7291075263084
Producentnummer 3105124
L-nummer L23980 1724

Betegnelse

Beskrivelse:

Dykfræsere, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC) 1″, skæring element Count (CICT) 2, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,118 ″ansigt effektiv skæring kant tæller (ZEFF) 2, samlet længde (AAL) 8″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,118″
  • Face Efficient Cutting Edge Count (ZEFF): 2
  • Hovedlængde (venstre): 4″
  • Samlet længde (OAL): 8″
  • Skafttype: Rund

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGPLUNGE" Se alle