HTP D1.00-2-L08-C1.0-LN10 Zijdelingse plunjers met tangentiaal geklemde inzetstukken en 4 snijkanten

Artikelnummer: 3105124
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGPLUNGE
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105124
EAN/GTIN 7291075263084
Nummer fabrikant 3105124
L-nummer L23980 1724

Omschrijving

Omschrijving:

Plunge Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC) 1″, Cutting item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 0,118″, Face effectieve Cutting Edge Count (ZEFF) 2, totale lengte (OAL) 8″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 2
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,118″
  • Face effectieve snijrand (ZEFF): Lengte kop: 2
  • kop: 4″
  • totale lengte (OAL): 8″
  • schachttype: Round

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles