HTP D1.00-2-L08-C1.0-LN10 Pistoane laterale care transportă Plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3105124
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGPLUNGE
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105124
EAN / GTIN 7291075263084
Număr producător 3105124
L-Număr L23980 1724

Descriere

Descriere:

Pistoane laterale care transportă plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.118″
  • Numărul de muchii aşchietoare (ZEFF): 2
  • Lungimea capului (LH): 4″
  • Lungime totală (OAL): 8″
  • Tip de coadă: rotund

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANGPLUNGE" Vedeţi-le pe toate