HTP D1.00-2-L08-C1.0-LN10 Potopni rezkar za stransko potopno rezkanje za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105124
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGPLUNGE
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105124
EAN/GTIN 7291075263084
Številka proizvajalca 3105124
L-število L23980 1724

Opis

Opis:

Potopni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC) 1″, rezanje štetja (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,118″, obraz učinkovito rezanje rob Count (ZEFF) 2, skupna dolžina (OAL) 8 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,118″
  • Efektivno število rezalnih robov (ZEFF): 2
  • Dolžina glave (levo): 4″
  • Skupna dolžina (OAL): 8″
  • Vrsta vpenjala: Krog

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANGPLUNGE" Poglej vse