HCM D25/1.0-M16 BALL-NOSE - Multifunktionelle kuglefræsere med FLEXFIT-grænseflade

Art.-nr.: 3104178
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie BALLPLUS
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104178
EAN/GTIN 7291075179484
Producentnummer 3104178
L-nummer L23980 1252

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærekantlængde (APMX) 0,98 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 71 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm
  • Interfaces funktioner M16
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 12,5 mm
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,98 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 25 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 46 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) HBR D250-QF
  • Samlet længde (OAL) 71 mm
  • Drejningsmoment (TQ) 12 nxm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle