• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCM D25/1.0-M16 BALL-NOSE - Multifunktions-Kugelkopffräser mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3104178
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie BALLPLUS
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104178
EAN / GTIN 7291075179484
Herstellernummer 3104178
L-Nummer L23980 1252

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 0.98 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 71 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckenradius (RE) 12.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.98 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 25 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 46 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HBR D250-QF
  • Gesamtlänge (OAL) 71 mm
  • Drehmoment (TQ) 12 Nxm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen