HCM D25/1.0-M16 Ball Nose Multifunction Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation

Artikelnummer: 3104178
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie BALLPLUS
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104178
EAN/GTIN 7291075179484
Nummer fabrikant 3104178
L-nummer L23980 1252

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 1, max. snijlengte (APMX) 0,98 mm, aantal spleten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 71 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm
  • Functies van interfaces M16
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 12,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 0,98 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 25 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 46 mm
  • Voer de naam (MIID) HBR D250-QF in
  • Totale lengte (OAL) 71 mm
  • Koppel (TQ) 12 nxm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles