HCM D25/1.0-M16 Sistema modulare di frese toriche con attacco FLEXFIT.

Codice art.: 3104178
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3104178
EAN / GTIN 7291075179484
Codice del produttore 3104178
Numero-L L23980 1252

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 0.98 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 71 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE) 12.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 1
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.98 mm
  • Drive Size (DRVS) 25 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 46 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HBR D250-QF
  • Overall Length (OAL) 71 mm
  • Forza (TQ) 12 Nxm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto