• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HCM D25/1.0-M16 Cabezas de Fresado Hemisféricas Multifunción con Conexión FLEXFIT

Número de artículo: 3104178
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie BALLPLUS
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3104178
EAN / GTIN 7291075179484
Número del fabricante 3104178
Número L L23980 1252

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.98 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 71 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Radio de punta (RE) 12.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.98 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 25 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 46 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HBR D250-QF
  • Longitud total (OAL) 71 mm
  • Par (TQ) 12 Nxm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "BALLPLUS" Ver todos