HCM D25/1.0-M16 BALL-NOSE - Freze multifuncționale cu vârf cu bilă cu interfață FLEXFIT

Cod articol: 3104178
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie BALLPLUS
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104178
EAN / GTIN 7291075179484
Număr producător 3104178
L-Număr L23980 1252

Descriere

Descriere:

BALL-NOSE - Freze multifuncționale cu vârf cu bilă cu interfață FLEXFIT

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 29 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M16
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 12.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.98 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 25 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 46 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HBR D250-QF
  • Lungime totală (OAL): 71 mm
  • Cuplu (TQ): 12 Nxm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate