FDN D250-0608-60R-CALN12 3-sidet skæring, justerbare sidefræsere med kassetter til LNET 12-platter

Art.-nr.: 3103974
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103974
EAN/GTIN 7291075182446
Producentnummer 3103974
L-nummer L23980 2158

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 56 mm, skærekantdiameter (DC) 250 mm, antal skær (CICT) 20, skærebredde maks. (CWX) 8,2 mm, skærebredde min. (CWN) 6 mm, antal riller (NOF) 20, navdiameter (DHUB) 132 mm, eff. perifert antal riller (ZEFP) 10

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 56 mm
  • Skærediameter (DC) 250 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 20
  • Skærebredde maks. (CWX) 8,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 6 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 20
  • Navdiameter (DHUB) 132 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 123504-TN
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 10

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGSLOT" Se alle