FDN D250-0608-60R-CALN12 3-seitig schneidende, einstellbare Scheibenfräser mit Kassetten für LNET 12-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103974
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103974
EAN / GTIN 7291075182446
Herstellernummer 3103974
L-Nummer L23980 2158

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 56 mm, Schneidendurchmesser (DC) 250 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 20, Schneidbreite max. (CWX) 8.2 mm, Schneidbreite min. (CWN) 6 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 20, Nabendurchmesser (DHUB) 132 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 56 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 250 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 20
  • Schneidbreite max. (CWX) 8.2 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 6 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 20
  • Nabendurchmesser (DHUB) 132 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 123504-TN
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen