FDN D250-0608-60R-CALN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3103974
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103974
EAN / GTIN 7291075182446
Gyártó száma 3103974
L-szám L23980 2158

Leírás

Leírás:

Rés- és tárcsavágók, vágási mélység, max. (CDX) 56 mm, vágóél átmérő (DC) 250 mm, betétek száma (CICT) 20, vágási szélesség max. (CWX) 8,2 mm, vágási szélesség min. (CWN) 6 mm, furatok száma (NOF) 20, tengelyátmérő (DHUB) 132 mm, furatok szélső peremszáma (ZEFP) 10.

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 56 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 250 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 20
  • Vágási szélesség max (CWX) 8,2 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 6 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 20
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 132 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 123504-TN leírása
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 10

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése