FDN D250-0608-60R-CALN12 Freze cu 3 fețe de tăiere, freze laterale reglabile cu casete pentru plăcuțe LNET 12

Cod articol: 3103974
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGSLOT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103974
EAN / GTIN 7291075182446
Număr producător 3103974
L-Număr L23980 2158

Descriere

Descriere:

Freze cu 3 fețe de tăiere, freze laterale reglabile cu casete pentru plăcuțe LNET 12

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 56 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 250 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 20
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 8.2 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 6 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 20
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 132 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 123504-TN
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 10

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "TANGSLOT" Vedeţi-le pe toate