• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

FDN D250-0608-60R-CALN12 Fresas de Ranurar Ajustables de Tres Cortes con Cartuchos para Plaquitas LNET 12

Número de artículo: 3103974
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANGSLOT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103974
EAN / GTIN 7291075182446
Número del fabricante 3103974
Número L L23980 2158

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 56 mm, Diámetro de corte (DC) 250 mm, Número de plaquitas (CICT) 20, Ancho de corte máximo (CWX) 8.2 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm, Número de labios (NOF) 20, Diámetro del núcleo (DHUB) 132 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 10

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 56 mm
  • Diámetro de corte (DC) 250 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 20
  • Ancho de corte máximo (CWX) 8.2 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm
  • Número de labios (NOF) 20
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 132 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 123504-TN
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 10

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANGSLOT" Ver todos