SDN D080-07-27-LN12 3-sidede skæreskiver, skivetype, til LNET 12-platter

Art.-nr.: 3102975
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102975
EAN/GTIN 7291075152234
Producentnummer 3102975
L-nummer L23980 2729

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, Skæredybde, maks. (CDX) 17 mm, Skærediameter (DC) 80 mm, Antal skær (CICT) 8, Skærebredde, maks. (CWX) 8,5 mm, Skærebredde, min. (CWN) 7 mm, Antal riller (NOF) 8, Navdiameter (DHUB) 41 mm, Samlet længde (OAL) 12 mm, Effektivt perifert antal riller (ZEFP) 4

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 17 mm
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærebredde maks. (CWX) 8,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 8
  • Navdiameter (DHUB) 41 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 124804-TN
  • Samlet længde (OAL) 12 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 4

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGSLOT" Se alle