E93CN D1.00-4L70C1.00-07 Toroidale endefræsere med CNHT skær

Art.-nr.: 3103477
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3103477
EAN/GTIN 7291075181845
Producentnummer 3103477
L-nummer L23980 1538

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1″, skærediameter (DC/DCX) 1″, skæremaksimum (CICT) 4, skæredybde maksimum (APMX) 0,2″, fløjttælling (NOF) 4, samlet længde (AAL) 7, skaft type runde, skaft type runde

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,2″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Hovedlængde (venstre): 4″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): CNHT 070315
  • Samlet længde (OAL): 7″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 2 grader
  • Skafttype: Rund
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 93 grader