E93CN D1.00-4L70C1.00-07 Toroidní frézy s toroidními břitovými destičkami CNHT

Č. pol.: 3103477
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TORMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103477
EAN/GTIN 7291075181845
Číslo výrobcu 3103477
Číslo L L23980 1538

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,2″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 7″, Shank Typ Kulatý, Shank Typ Kulatý

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.2″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Délka hlavy (LH): 4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): CNHT 070315
  • Celková délka (OAL): 7″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 93 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky