E93CN D1.00-4L70C1.00-07 Freze Toroidal Bull Nose Endmills cu Plăcuţe CNHT

Cod articol.: 3103477
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3103477
EAN / GTIN 7291075181845
Număr producător 3103477
L-Număr L23980 1538

Descriere

Descriere:

Freze Toroidal Bull Nose Endmills cu Plăcuţe CNHT

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.2″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungimea capului (LH): 4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNHT 070315
  • Lungime totală (OAL): 7″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2 Grade
  • Tip de coadă: rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 93 Grade

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript