E93CN D1.00-4L70C1.00-07 Toroïdale stiftfrezen met CNHT inzetstukken

Artikelnummer: 3103477
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TORMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103477
EAN/GTIN 7291075181845
Nummer fabrikant 3103477
L-nummer L23980 1538

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,2″, spaanlengte (NOF) 4, totale lengte (OAL) 7″, schacht type rond

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Aantal
  • snijitems rechts (CICT): 4
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,2″
  • -velgtelling (NOF): 4
  • -hoofdlengte (LH): Identificatie: CNHT 070315
  • totale lengte (OAL): maximaal 7″
  • -hellingshoek (RMPX): 2 Degrees
  • -schachttype: Round
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 93 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TORMILL" Bekijk alles