E93CN D1.00-4L70C1.00-07 Fraises en bout toroïdales pour les plaquettes CNHT et ENHT

Réf.: 3103477
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TORMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103477
EAN / GTIN 7291075181845
Réf. fabricant 3103477
Article hors catalogue L23980 1538

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.2″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 7″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.2″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur tête (LH): 4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): CNHT 070315
  • Longueur hors tout (OAL): 7″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2 Degrees
  • Type de queue: Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 93 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TORMILL" Afficher tout