BCM D.50-A-C.50 Kuglenæsefræsere med tangent lige skær til færdigprofilering

Art.-nr.: 3103434
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3103434
EAN/GTIN 7291075171631
Producentnummer 3103434
L-nummer L23980 2390

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1/2″, skærediameter (DC/DCX) 1/2″, skæring emne antal (CICT) 2, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,4″, samlet længde (OAL) 4,72″, Shank type Round, Shank type Round

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
  • Hjørneradius (RE): 1/4″
  • Skærediameter (DC): 1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,4″
  • Fronttype: A.
  • Funktionel længde (LF): 4,72″
  • Hovedlængde (venstre): 1,18″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): BCR D.50-QT
  • Samlet længde (OAL): 4,72″
  • Skafttype: Rund