BCM D.50-A-C.50 Fraises hémisphériques avec plaquettes à arêtes tangentes au rayon pour le copiage en finition

Réf.: 3103434
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3103434
EAN / GTIN 7291075171631
Réf. fabricant 3103434
Article hors catalogue L23980 2390

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.4″ ,Overall Length (OAL) 4.72″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Rayon (RE): 1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.4″
  • Type trontal: A
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4.72″
  • Longueur tête (LH): 1.18″
  • Identification plaquette étalon (MIID): BCR D.50-QT
  • Longueur hors tout (OAL): 4.72″
  • Type de queue: Round