BCM D.50-A-C.50 Freză cu cap sferic cu plăcuță cu muchie dreaptă tangentă pentru profilare de finisare

Cod articol.: 3103434
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3103434
EAN / GTIN 7291075171631
Număr producător 3103434
L-Număr L23980 2390

Descriere

Descriere:

Freză cu cap sferic cu plăcuță cu muchie dreaptă tangentă pentru profilare de finisare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Raza la colţ (RE): 1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.4″
  • Tip frontal: A
  • Lungime funcţională (LF): 4.72″
  • Lungimea capului (LH): 1.18″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): BCR D.50-QT
  • Lungime totală (OAL): 4.72″
  • Tip de coadă: rotund