• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCM D.50-A-C.50 Kugelkopffräser für Profil- Fräswendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103434
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3103434
EAN / GTIN 7291075171631
Herstellernummer 3103434
L-Nummer L23980 2390

Beschreibung

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1/2″, średnica (DC/DCX): 1/2″, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,4″, długość całkowita (OAL): 4,72″, Okrągły trzpień montażowy, Okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1/2 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Zewnętrzny
  • Promień narożnika (RE): 1/4 cala
  • Średnica ostrza (DC): 1/2 cala
  • Średnica (DC/DCX): 1/2 cala
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,4 cale
  • Wykonanie przedniej części: A
  • Długość funkcjonalna (LF): 4,72 cale
  • Długość głowy (LH): 1,18″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): BCR D.50-QT
  • Długość całkowita (OAL): 4,72 cale
  • chwyt do mocowania: Okrągły