FF EW D40-150-W32-09-C Fræser med høj tilspænding til FF WOMT -indekserbare platter

Art.-nr.: 3103418
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3103418
EAN/GTIN 7291075162103
Producentnummer 3103418
L-nummer L23980 2277

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 19,2 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 2 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 217,5 mm, skaft Weldon, skaft Weldon, effektiv længde (LU) 147 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 19,2 mm
  • Diameter (DC/DCX) 19,2 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Hovedlængde (LH) 150 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) FF WOMT09T3
  • Samlet længde (OAL) 217,5 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 13 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 4,8 nxm
  • Effektiv længde (LU) 147 mm