FF EW D40-150-W32-09-C Fresas para Alto Avance con Plaquitas FF WOMT

Número de artículo: 3103418
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3103418
EAN / GTIN 7291075162103
Número del fabricante 3103418
Número L L23980 2277

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 19.2 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 217.5 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon, Longitud utilizable (LU) 147 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 19.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 19.2 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud de la cabeza (LH) 150 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FF WOMT09T3
  • Longitud total (OAL) 217.5 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 13 Degrees
  • Par (TQ) 4.8 Nxm
  • Longitud utilizable (LU) 147 mm

Productos adecuados