Frez trzpieniowy o dużym posuwie do płytek wymiennych FF WOMT

Nr art.: 3103418
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3103418
EAN / GTIN 7291075162103
Numer producenta 3103418
Numer L L23980 2277

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm, średnica (DC/DCX): 19,2 mm, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 2 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 217,5 mm, trzpień Weldon, trzpień Weldon, długość robocza (LU): 147 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 19,2 mm
  • Średnica (DC/DCX) 19,2 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 40 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 2 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość głowicy (LH) 150 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) FF WOMT09T3
  • Długość całkowita (OAL) 217,5 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 5 stopni
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Kąt ustawienia (KAPR) 13 stopni
  • Moment obrotowy (TQ) 4,8 Nxm
  • Długość użytkowa (LU) 147 mm