FF EW D40-150-W32-09-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103418
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat FEEDMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3103418
EAN / GTIN 7291075162103
Gyártó száma 3103418
L-szám L23980 2277

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 19,2 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 2 mm, vágóélek száma (N) 3, teljes hossz (OAL) 217,5 mm, Weldon tengely, Weldon tengely, effektív hossz (LU) 147 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 19,2 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 19,2 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Fej hossza (bal) 150 mm
  • A vágólap (MIID) FF WOMT09T3 leírása
  • Teljes hossz (OAL) 217,5 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 13 fok
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 4,8 nxm
  • Tényleges hossz (LU) 147 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FEEDMILL" Összes megtekintése