FF EW D40-150-W32-09-C Stebelni rezkar za visoka podajanja za FF WOMT... obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103418
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FEEDMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103418
EAN/GTIN 7291075162103
Številka proizvajalca 3103418
L-število L23980 2277

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 19,2 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 2 mm, št. rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 217,5 mm, Weldon gred, Weldon gred, efektivna dolžina (LU) 147 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 19,2 mm
  • Premer (DC/DCX) 19,2 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Dolžina glave (levo) 150 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) FF WOMT09T3
  • Skupna dolžina (OAL) 217,5 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 13 stopinj
  • Navor (TQ) 4,8 Nm
  • Efektivna dolžina (LU) 147 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse