FF EW D1.00-2.0-W1.0-06-C Fræsere med hurtig fremføring med FF WOMT platter

Art.-nr.: 3103413
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3103413
EAN/GTIN 7291075162165
Producentnummer 3103413
L-nummer L23980 2563

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1″, skærediameter (DC/DCX) 0,45″, skæremaksimum (CICT) 2, skæredybde maksimal (APMX) 0,047″, fløjtantal (NOF) 2, samlet længde (AAL) 4,76, skaft type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,45″
  • Skærediameter (DC/DCX): 0,45″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,047″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Hovedlængde (venstre): 2,12″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): FF WOMT0602
  • Samlet længde (OAL): 4,76″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 13 grader
  • Drejningsmoment (TQ): 17,7 lbfxin