• Geachte klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden zal de eShop op zaterdag 13 december niet beschikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak.
  • Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

FF EW D1.00-2.0-W1.0-06-C Snelfrezen met FF WOMT inzetstukken

Artikelnummer: 3103413
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie FEEDMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3103413
EAN/GTIN 7291075162165
Nummer fabrikant 3103413
L-nummer L23980 2563

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 0,45″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,047″, aantal flenzen (NOF) 2, totale lengte (OAL) 4,76″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,45″
  • snijdiameter (DC/DCX): 0,45″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijpunt (CICT): 2
  • snijrichting: Max. Snijpunt: 2
  • snijafstand van afsnijpunt van APNNF): 0,047 NF): Max. 2
  • koplengte (LH): 2,12″
  • identificatie hoofdwisselplaat (MIID): FF WOMT0602
  • totale lengte (OAL): 4,76″
  • hellingshoek maximum (RMPX): 5 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 13 Degrees
  • koppel (TQ): 17,7 lbfxin

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan