FF EW D1.00-2.0-W1.0-06-C Frézy s rychloposuvem s břitovými destičkami FF WOMT

Č. pol.: 3103413
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FEEDMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103413
EAN/GTIN 7291075162165
Číslo výrobcu 3103413
Číslo L L23980 2563

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,45″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,047″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 4,76″, Shank Typ Weldon, Shank typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.45″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.45″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.047″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka hlavy (LH): 2.12″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FF WOMT0602
  • Celková délka (OAL): 4.76″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 13 Stupne
  • Krouticí moment (TQ): 17.7 lbfxin

Vhodné výrobky

Vložky