FF EW D1.00-2.0-W1.0-06-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103413
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat FEEDMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3103413
EAN / GTIN 7291075162165
Gyártó száma 3103413
L-szám L23980 2563

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,45 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,047 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 4,76 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,45”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,45”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,047”
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Fej hossza (bal): 2,12”
  • Master Insert Identification (MIID): FF WOMT0602
  • Teljes hossz (OAL): 4,76”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 13 fok
  • Nyomaték (TQ): 17,7 lbfxin

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FEEDMILL" Összes megtekintése