HP E90AN-D25-7-C20-07-C Pindfræser til HELIPLUS HP ANKT 0702 platter

Art.-nr.: 3103375
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3103375
EAN/GTIN 7291075180572
Producentnummer 3103375
L-nummer L23980 2496

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsere med WSP, sædediameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skærekanter (CICT) 7, maks. skærekantlængde (APMX) 7,7 mm, antal skærekanter (NOF) 7, samlet længde (OAL) 120 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 7
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 7
  • Funktionel længde (LF) 120 mm
  • Hovedlængde (LH) 24 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader