HP E90AN-D25-7-C20-07-C Frese a candelacon inserti HELIPLUS HP ANKT 0702

Codice art.: 3103375
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3103375
EAN / GTIN 7291075180572
Codice del produttore 3103375
Numero-L L23980 2496

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 7, Massima profondità di taglio (APMX) 7.7 mm, Flute Count (NOF) 7, Overall Length (OAL) 120 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 7
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7.7 mm
  • Flute Count (NOF) 7
  • Functional Length (LF) 120 mm
  • Head Length (LH) 24 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 2 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees