• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

HP E90AN-D25-7-C20-07-C Endmills with HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Réf.: 3103375
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3103375
EAN / GTIN 7291075180572
Réf. fabricant 3103375
Article hors catalogue L23980 2496

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 7, Depth of Cut Maximum (APMX) 7.7 mm, Flute Count (NOF) 7, Overall Length (OAL) 120 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 7
  • Longueur fonctionnelle (LF) 120 mm
  • Longueur tête (LH) 24 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees